Selvindstillelig crimptang til kabeltyller med indføring forfra med flerkomponent-håndtag bruneret 190 mm

Art.-nr.: 97 53 08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Crimptang elektromekanisk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 97 53 08
    EAN/GTIN 4003773040187
    Producentnummer 97 53 08
    L-nummer L70010 79

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • til krympning af wireendehylstre i henhold til DIN 46228 del 1 + 4
    • selvjusterende justering til den ønskede størrelse på wireenden: ingen krympefejl på grund af forkert krympeindsats
    • Frontal indsættelse af hylstrene i værktøjet
    • konsekvent høj crimpkvalitet på grund af positiv låsning (kan låses op)
    • Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) på fabrikken
    • Kraftforstærkning gennem knæhåndtag til arbejde med lav træthed
    • høj brugervenlighed takket være praktisk design og lav vægt
    • Godkendt krympning i henhold til UL i forbindelse med KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
    • UL-godkendelse i forbindelse med KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
    • Crimpning fra 0,08 til 10,0 mm² i én profil
    • Wire-ender på op til 2,5 mm² kan føres parallelt fra siden
    • specielt velegnet til alle dobbelte kabelsko op til 2 x 4 mm² eller 2 x AWG 12

    Egenskab:

    • Anvendelse: Wire end ferrules
    • Kapacitet kvadratmillimeter: 0,08 - 10mm²
    • Antal reder: 1
    • AWG: 28 - 8
    • bruneret
    • med flerkomponentovertræk

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven